不二貿易
不二貿易の ゴミ箱
不二貿易の ペダル式ゴミ箱
スチール ラウンドペダルペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
30
色
ブラウン
注文コード
52570858
品番
34746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,250
この商品は
容量・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
容量(L)
30
色
ブラウン
質量(kg)
3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×300×690
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180