不二貿易
不二貿易の ゴミ箱
不二貿易の ペダル式ゴミ箱
スチール ラウンドペダルペール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52570867
品番
34747
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
スチール
容量(L)
3
色
アイボリー
質量(kg)
0.7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×170×280
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません