不二貿易
不二貿易の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
不二貿易の 踏み台
不二貿易の 折りたたみ踏み台
ステップラダー ボヌール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52570885
品番
60070
参考基準価格(税別)
¥10,875
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.545
質量(kg)
4.6
材質
ラバーウッド
設置寸法・奥行(mm)
470
設置寸法・幅(mm)
380
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません