用途離乳食やドレッシング作りなどに。フードプロセッサー/ミキサー/チョッパーmini/ミニチョッパー/コードレス/充電式/きざむ/ねる/まぜる/つぶす/ペースト/ソース作り/野菜/ペットフード/離乳食/介護食/時短/コンパクト/アウトドア/レジャー/BBQ/シンプル/キッチン家電/おしゃれ付属品収納袋質量(kg)0.34容量(mL)(定格)150定格出力(W)30使用時間満充電:30秒×14回充電時間(時間)約2.5充電池タイプリチウムイオン蓄電池 3.7V/1.5Ah充電方式Type-C/5V1A寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.4×9.4×13.8