不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の ワークデスク
デスク3点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52571199
品番
99258
参考基準価格(税別)
¥33,125
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
725
幅(mm)
1200
奥行(mm)
590
色
ホワイトオーク
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
48
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×590×725
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
沖縄地方
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1以上のご注文
お送りできません