不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の ハンガーラック
パイプポールハンガー FB-176N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52571314
品番
14473
参考基準価格(税別)
¥4,375
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
スチール
色
ホワイト
質量(kg)
2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×440×1760
塗装
エポキシ樹脂塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません