不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の ハンガーラック
パイプポールハンガー FB-176N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
クロム
注文コード
52571339
品番
14475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属(鋼)、めっき(クロム)
色
クロム
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×440×1760
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません