不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納付きスツール・オットマン
ブリキスツール
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52571585
品番
26166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×270×415
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
290×290×435
材質
蓋:合板
質量(kg)
2
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg)
80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×415
材質(取手)
麻
入数
1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ270
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×290×435
総質量(kg)
2.5
寸法(Φ×高さH)(cm)
27×41
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません