ブリキスツール

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52571619 品番26169
参考基準価格(税別)¥5,125 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×250×265 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×270×285 材質蓋:合板 幅(mm)250 質量(kg)1.3 高さ(mm)265 材質(本体)スチール 奥行(mm)250 耐荷重(kg)80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×265 材質(取手) 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ250 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×285 総質量(kg)1.8 寸法(Φ×高さH)(cm)25×26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52571576
2022-05-30
用途:
道具入れ。椅子が無い場所で休憩時に使用します。
建設業・工事業

軽自動車のトランクにピッタリサイズ。おしゃれでキャンプにも使えるかなと2個購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする