色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×250×265
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×270×285
材質蓋:合板
幅(mm)250
質量(kg)1.3
高さ(mm)265
材質(本体)スチール
奥行(mm)250
耐荷重(kg)80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×265
材質(取手)麻
入数1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ250
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×285
総質量(kg)1.8
寸法(Φ×高さH)(cm)25×26