8312 衿付ヒーターベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 52571787 8312 衿付ヒーターベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 52571787 8312 衿付ヒーターベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 52571787 8312 衿付ヒーターベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 52571787 8312 衿付ヒーターベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 52571787 8312 衿付ヒーターベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 52571787

衿付ヒーターベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52571787 品番8312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

動きやすい防風ストレッチニット素材と首元までのヒーター採用で温かさUP
胸の温度調整スイッチで三段階温度調整ができます。10,000mAhの専用バッテリーとUSBケーブル付き

種別ベスト ブラック サイズ3L 混率(%)【表地】防風ストレッチニット:ポリエステル100、【裏地】タフタ:ポリエステル100(抗菌防臭加工) 胸廻(cm)116 肩幅(cm)47 着丈(cm)69 機能発熱、防風

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする