不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の サイドテーブル・ミニテーブル
ベッドサイドテーブル (コンセント付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52571813
品番
99323
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
高さ(mm)
500
幅(mm)
300
奥行(mm)
360
色
ブラウン
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
全体:15、天板:10、引出:5
キャスター
なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×360×500
総耐荷重(kg)
全体:約15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません