不二貿易
不二貿易の 施設用家具・備品
不二貿易の ベッド 施設用
不二貿易の ベッドサイドテーブル・イス 施設用
ベッドテーブル BT-302
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52571847
品番
70395
参考基準価格(税別)
¥15,375
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高さ(mm)
670〜1020
幅(mm)
1165
奥行(mm)
455
材質
スチール、MDF(PVC)
質量(kg)
10
色
ホワイト
塗装
エポキシ樹脂塗装(スチール部分)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません