不二貿易
不二貿易の ゴミ箱
不二貿易の ペダル式ゴミ箱
ペディボヌール ダストボックス5L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
52571865
品番
72792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
色
アイボリー
質量(kg)
1.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×140×300
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません