ベルク フォールディングスツール W38

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52571908 品番 51301
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
チャコール 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×395 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×270 本体質量(kg)4.5 仕様キャスター付き 材質繊維板、ポリエステル、ウレタン 質量(kg)4.5 耐荷重(kg)(座面)80kg 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×340×270 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×395 素材 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52571899
2022-06-08
用途:
小物入れに使っています。
株式会社樽井造園 様 (建設業・工事業)

組立簡単!コンパクトでちょうどいい大きさ、キャスター付きで移動も楽々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする