不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納付きスツール・オットマン
ベルク フォールディングスツール W38
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラウン
注文コード
52571917
品番
51302
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×380×395
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×340×270
本体質量(kg)
4.5
仕様
キャスター付き
材質
繊維板、ポリエステル、ウレタン
質量(kg)
4.5
耐荷重(kg)
(座面)80kg
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×340×270
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×395
素材
布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×380
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません