不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納付きスツール・オットマン
ベルク フォールディングベンチ W76
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52571926
品番
51303
参考基準価格(税別)
¥7,625
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ベージュ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
760×380×395
本体質量(kg)
8.5
仕様
キャスター付き
材質
繊維板、ポリエステル、不織布、ウレタン
質量(kg)
8.5(外箱:9.5)
耐荷重(kg)
(座面)150
パッケージサイズ(mm)
外箱1:幅770 × 奥行400 × 高さ120
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×380×395
素材
布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
760×380
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません