【滅菌】液体用漏斗(HDPE) 二重袋

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40個) 注文コード 52572085 品番 9370H-50S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ディスポーザブル品です。
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装(二重)されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他 質量(g)6 高さ(cm)5.6 外径(Φcm)(排出口上部)1.2、(排出口下部)0.8、(注ぎ口)6.8 内径(Φcm)(排出口下部)0.5、(注ぎ口)5
注意
※滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする