不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
リビングテーブル棚付 ナビア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52572249
品番
14643
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×400×370
質量(kg)
7.5
材質
スチール、PB(PVC)
幅(mm)
800
高さ(mm)
370
奥行(mm)
400
天板耐荷重(kg)
15
天板厚さ(mm)
19
塗装
エポキシ樹脂塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません