掛時計 ココット Φ20cm

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 種類SIMPLE 注文コード52572565 品番27316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種類5種類から選べます 他の種類を見る
種類SIMPLE 表示方式アナログ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52572538
2021-01-11
用途:
キッチン
豊平そろばん教室 様 (教育・研究機関)

油がはねても掃除がしやすいと思い購入しました。
可愛いくて気に入りましたが、音がうるさいです。

1人が参考にしています
対象商品:
52572565
2020-07-21
用途:
壁かけ時計として
その他業種

シンプルでよかったです。でももう少し時計の文字が太かったら良かったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする