パリの展示会TRANOIにてデビュー経験を持つデザイナー「Katsuyuki Kodama」と「Bluestorm」のコラボモデルとして開発したドライサックです。
美しいシルエットとシンプルなデザインで、釣りシーンだけでなく、タウン使いにもご使用いただけるイチオシアイテムです。 ハムシンサーフェスドライサックは、釣りで使用したレインウェアや小物をそのままガサッと収納できるドライサックです。
高周波溶着により溶着表面の美しい仕上がりがポイントです。 実用面では底面の形状に長方形を採用し、隙間のないパッキングが可能です。
折りたたんでコンパクトに収納可能で、普段の釣行だけでなく遠征時の持ち運びにも便利です。