不二貿易
不二貿易の リハビリ・生活補助
不二貿易の 介護ステップ
玄関台
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52572775
品番
88989
参考基準価格(税別)
¥7,625
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×135
材質
ラバーウッド
質量(kg)
5
寸法(cm)
60
塗装
ラッカー塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません