不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の ハンガーラック
超極太ポールハンガー LOG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52573204
品番
10786
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×440×1510
質量(kg)
2.5
材質
RUBBERWOOD
塗装
ラッカー塗装
色
ブラウン
仕様
枝5本
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません