10787 超極太ポールハンガー LOG 不二貿易 52573213 10787 超極太ポールハンガー LOG 不二貿易 52573213 10787 超極太ポールハンガー LOG 不二貿易 52573213 10787 超極太ポールハンガー LOG 不二貿易 52573213 10787 超極太ポールハンガー LOG 不二貿易 52573213

超極太ポールハンガー LOG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52573213 品番10787
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×440×1510 質量(kg)2.5 材質RUBBERWOOD 塗装ラッカー塗装 ホワイト 仕様枝5本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする