不二貿易
不二貿易の ベッド・寝具
不二貿易の マットレス
低反発マットレス(四隅ゴム付) 4cm厚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52573274
品番
33251
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
材質
ポリエステル、ウレタンフォーム
質量(kg)
6.2
サイズ
セミダブル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×2000×40
厚さ(cm)
4
反発度
低反発
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません