SUS200-0848 ステンレス製折りたたみハンドル式台車 HAMACO 52573309

SUS200-0848 ステンレス製折りたたみハンドル式台車 HAMACO 52573309
SUS200-0848 ステンレス製折りたたみハンドル式台車 HAMACO 52573309

ステンレス製折りたたみハンドル式台車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
荷台寸法(mm)829×504
内容量1台注文コード52573309品番SUS200-0848
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

本体ステンレス製により錆びにくく衛生的に使用可能です。
本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しております。
ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)
4隅にゴムダンパー付き

仕様折りたたみハンドルタイプブレーキ無し材質(車輪)エラストマー車輪積載荷重(kg)200キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個荷台寸法(mm)829×504材質(ハンドル)アルミ材質(荷台)SUS304

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする