HAMACO
アルミ製折りたたみハンドル式台車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
荷台寸法(mm)
829×504
674×384
829×504
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52573370
品番
AL150-0848
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
本体アルミ製により錆びにくく衛生的に使用可能です。
本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しており、軽量です。
ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)です。
4隅にゴムダンパー付き
仕様
折りたたみハンドルタイプ
ブレーキ
無し
材質(車輪)
エラストマー車輪
積載荷重(kg)
150
キャスター
Φ100 自在・固定キャスター各2個
荷台寸法(mm)
829×504
材質(ハンドル)
アルミ
材質(荷台)
アルミ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る