曜日別特売
AL150-0848B アルミ製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) HAMACO 52573388

AL150-0848B アルミ製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) HAMACO 52573388
AL150-0848B アルミ製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) HAMACO 52573388

アルミ製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
荷台寸法(mm)829×504
内容量1台注文コード52573388品番AL150-0848B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

本体アルミ製により錆びにくく衛生的に使用可能です。
本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しており、軽量です。
ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)です。
ブレーキ付き(ステンレス製)
4隅にゴムダンパー付き

仕様折りたたみハンドルタイプブレーキ有り材質(車輪)エラストマー車輪積載荷重(kg)150キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個荷台寸法(mm)829×504材質(ハンドル)アルミ材質(荷台)アルミ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする