産業用交流集電箱 PVSA

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分岐回路数5 縦(mm)915 注文コード52573413 品番PVSA-05200
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は分岐回路数・縦など32種類から選べます 他の種類を見る

屋外ステンレス製

縦(mm)915 横(mm)500 深さ(mm)200 質量(kg)37 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 仕様太陽光発電用交流集電箱 三相10kW(動力用)、MCB3P3E50A×5回路+出力:MCB3P3E200A×1 ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数5 主幹ブレーカ容量MCB3P3E225AF200AT 分岐ブレーカ容量MCB3P3E50AF50AT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする