スキャントロリボン T115A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300m×3巻) 注文コード 52573458 品番 WB0112451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880

T112Dの後継商品。
コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。
主にスキャントロ系で使用されています。
特に、平滑性の低い紙で印字適性が優れています。

仕様裏巻 対象機種スキャントロニクスシリーズ 幅(mm)リボン:84 種類セミレジン RoHS指令(10物質対応)対応 適合リボンT115A 巻数(m)300巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする