不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
突板ローテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52573737
品番
10864
参考基準価格(税別)
¥8,625
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×400×320
質量(kg)
4.6
最大耐荷重(kg)
天板:8
材質(天板)
天然木化粧繊維板(ウォルナット)
材質
天然木化粧繊維板
幅(mm)
800
高さ(mm)
320
奥行(mm)
400
天板耐荷重(kg)
8
棚
なし
天板厚さ(mm)
18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×320
塗装
ラッカー塗装
折り畳み可否
不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません