フリータイプ シューズボックス BD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52573904 品番 BD-7TN
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

フリータイプのシューズボックスです。(最下段棚板取り外し可。ロングシューズが収納できます。)

人数28人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×330×1264 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)850×329×147 付属品アジャスター付 仕様1列7段28人用(最下段棚板取り外し可)、扉:無し、窓:無し 材質スチール セミホワイト タイプ28人用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×1264 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】850×329×147 なし グリーン購入法適合 アジャスター有り 中棚無し 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W850×D329×H147(最下段取り外し時)H314
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・個人宅配送不可商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
北海道地方数量1につき ¥9,400 / 税込 ¥10,340
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする