三島精器
三島精器の 書庫・金庫・ロッカー
三島精器の 靴箱・下駄箱
シューズボックス BEM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52573929
品番
BEM-240WN
参考基準価格(税別)
¥81,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
スリッパ入れです。
人数
24人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×300×790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
830×299×100
付属品
アジャスター付
仕様
1列6段24人用、扉:無し、窓:無し
材質
スチール
色
セミホワイト
タイプ
24人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×300×790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】830×299×100
鍵
なし
グリーン購入法
適合
アジャスター
有り
中棚
無し
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W830×D299×H100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1につき
¥
6,800
/
税込
¥
7,480
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません