三島精器
三島精器の 書庫・金庫・ロッカー
三島精器の 靴箱・下駄箱
シューズボックス オープンロッカー BR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52573965
品番
BR4-3N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
オープンロッカーです。
人数
12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1446×400×900
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
334×399×246
付属品
ネームプレート付
仕様
4列3段12人用、扉:無し、窓:無し
材質
スチール
色
セミホワイト
タイプ
12人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1446×400×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】334×399×246
鍵
なし
グリーン購入法
適合
アジャスター
無し
中棚
無し
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,100
/
税込
¥
7,810
北海道地方
数量1につき
¥
12,200
/
税込
¥
13,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません