河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
ユニット型分電盤(19インチラックマウント)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
4
横(mm)
88
注文コード
52574454
品番
RP992-2N13M4L3B
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・横・主幹ブレーカ容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能
縦(mm)
482
横(mm)
88
深さ(mm)
300
種類
ホーム分電盤
分岐回路数
4
主幹ブレーカ種類
なし
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ容量
MCB2P30A