ユニット型分電盤(19インチラックマウント)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分岐回路数2 横(mm)88 注文コード52574567 品番RP992-2N23M2L2B
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は分岐回路数・横・主幹ブレーカ容量など93種類から選べます 他の種類を見る

ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能

縦(mm)482 横(mm)88 深さ(mm)300 種類ホーム分電盤 分岐回路数2 主幹ブレーカ種類なし 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB2P20A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする