電波ソーラーウォッチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52575347 品番XXW-500 GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

屋外仕事やプライベートでもOK!デイリー使いにおすすめ
ソーラーとリチウム電池のデュアルパワー

機能報時機能、電波受信状況表示、10気圧防水、デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)、カレンダー表示、12/24時間表示切替、ストップウォッチ機能、カウントダウンタイマー、フック陳列対応型パッケージ グリーン 表示方式デジタル 付属品取扱説明書、保証書、お試し用電池 材質プラスチック 寸法(mm)49×45×16(バンド除く) 質量(g)50 電池CR2032ボタン電池1個 アズワン品番65-0559-94 バンド長(mm)最長220/最小160

商品説明動画

電波ソーラー腕時計【XXERT】 XXWシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-30
用途:
普段の時計として

この価格で電波ソーラ!とても良い。時計としての性能は5ツ星。

1個目:半年ほどで時計内に水が侵入。扱いが悪かったかもしれないと思って新たに2個目を購入。

2個目:また半年で浸水。いい時計だけに残念。

説明書にあるようにダイビングなどの水圧がかかるような過酷な使い方はしていませんが、たまに行く銭湯がダメなのかな?ジャグジーもしてないのに…。
他メーカの防水腕時計はバンドがちぎれるまで使って(4年ぐらい)も浸水がなかったので、これは防水性能が低いかも。まあ安いからまた購入で。

対象商品:
52575347
2023-02-12
用途:
オリーブの鉢植え
うさんこやま電力合同会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ゴミが多い現場でも防水性があり、使い勝手が良く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
52575356
2021-09-19
用途:
普段使い
製造業

この価格で電波ソーラーとは驚き!装着感も素晴らしいです!

対象商品:
52575356
2020-12-25
用途:
ハードな作業中
中野 様 (サービス業)

電波ソーラーでこのお値段!
安いので多少の傷など気にならずに草刈りや機械整備中に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする