曜日別特売
EG204DK ポンプ制御盤 G2 河村電器産業 52575723

EG204DK ポンプ制御盤 G2 河村電器産業 52575723
EG204DK ポンプ制御盤 G2 河村電器産業 52575723

ポンプ制御盤 G2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個モーター容量(kW)0.4縦(mm)700クリーム(マンセル2.5Y9/1)注文コード52575723品番EG204DK
参考基準価格(税別)¥222,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用

縦(mm)700横(mm)500深さ(mm)200質量(kg)33クリーム(マンセル2.5Y9/1)板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6運転方式自動交互同時運転種類制御盤主な用途異常増水警報を兼ねた排水の自動運転モーター容量(kW)0.4リレー61F-G2使用場所屋内用主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする