日本光具
日本光具の ヘッドライト
日本光具の ヘッドライト本体
電池式LEDヘッドランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52575803
品番
DH761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
スポット:ハイモード120、ミドルモード70、ローモード40、ワイド:80
付属品
単四形アルカリ電池×3本
仕様
スポット/ワイドライト ・シリコンストッパー付きヘッドライト
点灯時間(時間)
スポット:ハイモード9、ミドルモード21、ローモード33、ワイド:9