河村電器産業
ポンプ制御盤 G2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
モーター容量(kW)
1.5
縦(mm)
700
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52575836
品番
EG215D
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・縦・色
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
縦(mm)
700
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
33
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
運転方式
自動交互同時運転
種類
制御盤
主な用途
異常増水警報を兼ねた排水の自動運転
モーター容量(kW)
1.5
リレー
61F-G2
使用場所
屋内用
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ