※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6-170-5600 平行スタックテーブル レガーレ 幕板ブラック(棚板付)(配送時組立サービス付) 内田洋行 52576178 6-170-5600 平行スタックテーブル レガーレ 幕板ブラック(棚板付)(配送時組立サービス付) 内田洋行 52576178 6-170-5600 平行スタックテーブル レガーレ 幕板ブラック(棚板付)(配送時組立サービス付) 内田洋行 52576178 6-170-5600 平行スタックテーブル レガーレ 幕板ブラック(棚板付)(配送時組立サービス付) 内田洋行 52576178 6-170-5600 平行スタックテーブル レガーレ 幕板ブラック(棚板付)(配送時組立サービス付) 内田洋行 52576178 6-170-5600 平行スタックテーブル レガーレ 幕板ブラック(棚板付)(配送時組立サービス付) 内田洋行 52576178

平行スタックテーブル レガーレ 幕板ブラック(棚板付)(配送時組立サービス付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)800 奥行(mm)450 キャスター手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構40カ所 注文コード52576178 品番6-170-5600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,500
この商品は幅・奥行・キャスターなど36種類から選べます 他の種類を見る

役員会議室、プレゼンテーションルームなど、さまざまなシーンで活躍する平行スタック機能付きです。これまでにない美しい形状のアルミ脚を採用し、スペースを有効活用しながらも、上質な空間を演出するミーティングテーブルです。

幕板:ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×450×720 キャスター手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構40カ所 用途役員会議室、プレゼンルーム、会議室 仕様折りたたみ式 材質天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:PVCフラッシュ構造、幕板:樹脂押出し(ABS) 幅(mm)800 高さ(mm)720 奥行(mm)450 天板厚さ(mm)25
注意
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。※引き取りは対応しておりません。
※【納期について】表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後2ヶ月程度かかる場合がございますのであらかじめご了承ください。(納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です)。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする