※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
幅(mm)1500
奥行(mm)450
キャスター手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構47カ所
注文コード52576248
品番6-170-5625
参考基準価格(税別)¥118,300
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
この商品は幅・奥行・キャスターなど36種類から選べます
他の種類を見る
役員会議室、プレゼンテーションルームなど、さまざまなシーンで活躍する平行スタック機能付きです。これまでにない美しい形状のアルミ脚を採用し、スペースを有効活用しながらも、上質な空間を演出するミーティングテーブルです。