パール金属
パール金属の 玄関まわり
パール金属の 玄関まわり関連商品
玄関踏み台 VE-I
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52576993
品番
N-7553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
段差の大きな玄関の昇り降りをサポートします。4サイズ展開により、玄関の広さに合せて組み合わせて使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×345×120
材質
本体:天然木:ラバーウッド(ラッカー塗装)、アジャスター:スチール・ナイロン
質量(g)
2800
耐荷重(kg)
100
色
ブラウン