玄関踏み台 VE-I

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52577009 品番 N-7554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

段差の大きな玄関の昇り降りをサポートします。4サイズ展開により、玄関の広さに合せて組み合わせて使えます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×345×120 材質本体:天然木:ラバーウッド(ラッカー塗装)、アジャスター:スチール・ナイロン 質量(g)3600 耐荷重(kg)100 ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする