玄関踏み台 VE-I

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52577027 品番N-7556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

段差の大きな玄関の昇り降りをサポートします。4サイズ展開により、玄関の広さに合せて組み合わせて使えます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×345×120 材質本体:天然木:ラバーウッド(ラッカー塗装)、アジャスター:スチール・ナイロン 質量(g)6300 耐荷重(kg)100 ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする