※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- DVバルブ用ソケット モノタロウ 52577246 - DVバルブ用ソケット モノタロウ 52577246

DVバルブ用ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52577246 品番 -
販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。

呼び径40 用途排水通気設備用 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプDV 寸法L(mm)58 寸法d(mm)40 寸法L1(mm)26 山数ネジ部/11(25.4mm)につき 寸法D(mm)54 寸法B(mm)56 寸法W(mm)10 使用流体排水用 寸法I(mm)22 寸法d1(mm)48.3 寸法d2(mm)47.8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52577255
2021-09-24
用途:
雨どいから、雨水タンクへ接続
農・林・水産業

75のVP管を50に変換して接続する予定です。未だ変換バルブが届いてないので、届き次第着工します。

対象商品:
52577246
2021-03-29
用途:
配管補修
日産部品新潟販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このタイプは、なかなか量販店には在庫がなく入手しにくいので助かった。当然規格品なので、メーカー品とそん色なく普通に使え、リーズナブルなのでたいへんよかったと思う。

対象商品:
52577246
2020-05-06
用途:
測量
大坪登記測量事務所 様 (サービス業)

とても使いやすくて、便利である。値段も手ごろで、近くのホームセンターにもおいてない商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする