曜日別特売
- DVバルブ用ソケット モノタロウ 52577255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- DVバルブ用ソケット モノタロウ 52577255
- DVバルブ用ソケット モノタロウ 52577255
モノタロウ

DVバルブ用ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径50
内容量1個注文コード52577255品番-
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。

用途排水通気設備用呼び径50材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV寸法L(mm)68寸法d(mm)50寸法L1(mm)31山数ネジ部/11(25.4mm)につき寸法D(mm)67寸法B(mm)69.5寸法W(mm)12使用流体排水用寸法I(mm)25寸法d1(mm)60.35寸法d2(mm)59.75
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52577255
2021-09-24
用途: 雨どいから、雨水タンクへ接続
農・林・水産業

75のVP管を50に変換して接続する予定です。未だ変換バルブが届いてないので、届き次第着工します。

対象商品 : 52577246
2021-03-29
用途: 配管補修
日産部品新潟販売自動車・二輪車・自転車関連業

このタイプは、なかなか量販店には在庫がなく入手しにくいので助かった。当然規格品なので、メーカー品とそん色なく普通に使え、リーズナブルなのでたいへんよかったと思う。

対象商品 : 52577246
2020-05-06
用途: 測量
大坪登記測量事務所サービス業

とても使いやすくて、便利である。値段も手ごろで、近くのホームセンターにもおいてない商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする