DV継手 掃除口

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52577289 品番 -
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。

呼び径65 用途下水用継手 材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法H(mm)56.5 寸法A(mm)88 寸法B(mm)66.6 寸法C(mm)76 寸法H1(mm)38
注意
※圧力用途には使用しないでください。
※直射日光や雨水を避けてください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
養殖鰻の出荷作業の水槽のふた
農・林・水産業

作業中に蓋だけ壊れてしまい困っていました。
モノタロウさんでサイズを確認して注文しました。
ピッタリで本当に助かりました。

2025-10-28
用途:
トイレの増築工事に

トイレの増築工事に使用する為に購入しました、あまり慣れない工事なので色々な配管を取り寄せて現場合わせでくっつけるので無駄に思われるかもしれませんが一揃いが必要。
価格が手ごろなので一機に各種類をそろえられます。

2025-08-21
用途:
配管の蓋
製造業

小さな農園みたいな感じで畑作業をしているのですが 雨が降ると水が溜まってしまって野菜が水浸しになるので 畑の「あぜ」の部分に塩ビ管で水の抜け道をつくって その蓋に使用しています 雨の降りそうなときは 蓋を開けて置き
降りやんだらまた蓋をするのですが ネジ式で簡単に開閉できるのとパッキンがついているので簡単には漏れにくいので丁度良いです

対象商品:
52577289
2025-03-20
用途:
田の排水口のキャップ

本来の使用用途とは違うが、vp75の内側へ差込取り付けとしました。防水テープを少し巻き付けるとしっかり固定されます。糊付けでは無く気軽に取り外しができるキャップが欲しかったので、参考程度に。

2025-04-07
用途:
農業用排水
農・林・水産業

注文後、数日で商品が届き作業が短期間で取り掛かれました。
大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
52577289
2024-06-16
用途:
農業用給水
農・林・水産業

コスパが良いので、農業用の給水及び排水パイプ接続に重宝して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21441895
2024-05-05
用途:
田んぼの横の水路の穴を塞ぐために使用します。
農・林・水産業

田んぼの横の水路のコンクリート擁壁に穴があり、そこから田んぼの水が漏れてしまうので、この掃除口を取り付けました。
近所のホームセンターより安価だったので助かりました。

対象商品:
21441929
2023-10-19
用途:
なかなか売ってない
その他業種

ホームセンターでは見つからないので、こちらで購入出来て良かった。おまけにモノタロウオリジナルなので、15%オフの機会を利用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする