※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 52577316 - HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 52577316 - HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 52577316

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52577316 品番 -
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

呼び径13 ねじの呼びRp1/2 最高使用圧力(MPa)0.98 用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法H(mm)38 寸法L1(mm)30 寸法t(mm)3 寸法D(mm)24 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法L2(mm)65 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 寸法H1(mm)29 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)50 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
水道工事

品質は他のメーカーと変わりないのに安いのに何ら問題なし。継手の種類も増えたらと思う。

2025-04-30
用途:
配管作業

大手メーカー製より価格が安くて大変助かります。小口径の継手に関しては、信頼性について問題ないと思います。

対象商品:
52577316
2025-06-25
用途:
畑水撒き用水栓取付のため
建設業・工事業

座付きなので固定がしっかりと出来て希望通りの商品でした。

対象商品:
52577316
2022-08-06
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

価格も満足ですが水栓柱を設置することが不可能の現場でコンクリートの壁につけての使用にしましたが固定もしっかりとし、蛇口の不安定な状態はありませんでした。
お薦めの商品です。

対象商品:
52577325
2022-07-13
用途:
ベランダの水栓用
その他業種

他社製品に比べ、安価であるけれども品質的に劣る様な事はないと思います。耐久性はこれからですが・・・。

対象商品:
52577316
2021-06-01
用途:
水道工事に使用

庭の水道工事に使用。ホームセンターよりも安く買えて品質も変わらないのでよかったです。

対象商品:
52577316
2021-04-02
用途:
新しく水栓を設置ため
農事企業 エコファーム田村 様 (農・林・水産業)

既設置の水栓はパイプをU金具で止めているためぐらつきがあるが、本製品ではしっかりと安定している。安価で機能充分である。

対象商品:
52577316
2021-10-18
用途:
配管作業
町永 様

しっかりした出来で全く問題なく使用でき、それで安く、良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする