油離パームスター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 52577359 品番 YPS-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

動植物油用の油脂分解洗浄剤。
ヤシのパワーで分解洗浄する中性洗剤。
中性ながら加水分解による優れた洗浄力があります。
生分解度97%以上で、油脂分を細分化・再付着を防止します。
不燃性でガスが発生しません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。

液性中性 pH7.4〜7.8 用途床・壁・側溝・フライヤー・食器・コンテナ類の洗浄、グリストラップ・排水管の目詰まり解消、レンジフード・換気扇の洗浄、作業着・長靴などの洗浄 成分ヤシ油系界面活性剤他 希釈倍率グリストラップ:10〜15倍、飲食店厨房:10〜20倍、台所回り(調理器具・電子レンジなど):50〜100倍 外観液体(緑色) 散布量(mL/m2)3〜35(標準希釈倍率10倍) 使用期限1年 繰り返し・詰め替え対応
注意
※必ず水で希釈してください。
※汚れに応じて希釈倍率を変更してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする